AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 37,0 mm PE29, sans axe - 015045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG29
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190150453
Réf. Sonepar
00079015045
Réf. Fournisseur
015045
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG29
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
310 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


