AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 63,5 mm ISO63, sans axe - 015115

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 63,5 mm ISO63, sans axe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 63

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 63.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190151153

Réf. Sonepar

00079015115

Réf. Fournisseur

015115

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 63

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

63.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Matrice pour STBC Cu dia 11,0 mm