AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 36,0X86,0 mm - 015416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 36 mm
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190154161
Réf. Sonepar
00079015416
Réf. Fournisseur
015416
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
36 mm
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
86 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Oui


