AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 36,0X91,0 mm - 015419

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 36,0X91,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 36 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 91 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190154192

Réf. Sonepar

00079015419

Réf. Fournisseur

015419

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

36 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

91 mm

Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 29mm