AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 46X112 mm - 015428

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 46X112 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 46 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190154284

Réf. Sonepar

00079015428

Réf. Fournisseur

015428

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

46 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

112 mm