AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydraulique. Pour inox, 46,0 mmX92,0 mm - 015386

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydraulique. Pour inox, 46,0 mmX92,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 46 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190153867

Réf. Sonepar

00079015386

Réf. Fournisseur

015386

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

46 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

92 mm

Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 23mm