AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydraulique. Pour inox, 57,2X88,9 mm - 015389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 57.2 mm
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 88.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190153898
Réf. Sonepar
00079015389
Réf. Fournisseur
015389
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
57.2 mm
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
88.9 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


