AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydraulique. Pour inox, 68,0X1380 mm - 015392

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, hydraulique. Pour inox, 68,0X1380 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 68 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190153928

Réf. Sonepar

00079015392

Réf. Fournisseur

015392

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

68 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

138 mm