AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, man./hydr. Pour inox, 17,0X19,0 mm - 015353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 17 mm
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190153539
Réf. Sonepar
00079015353
Réf. Fournisseur
015353
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
17 mm
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
19 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


