AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, man./hydr. Pour inox, 21,8X25,8 mm - 015362

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, man./hydr. Pour inox, 21,8X25,8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 21.8 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 25.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190153621

Réf. Sonepar

00079015362

Réf. Fournisseur

015362

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

21.8 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

25.8 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 15mm