AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, man./hydr. Pour inox, 22,0X30,0 mm - 015365

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, man./hydr. Pour inox, 22,0X30,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 22 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190153652

Réf. Sonepar

00079015365

Réf. Fournisseur

015365

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

22 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

30 mm

Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 16mm