AGI Robur - Emporte-pièce rectangle, man./hydr. Pour inox, 25,1X29,0 mm - 015374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 25.1 mm
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190153744
Réf. Sonepar
00079015374
Réf. Fournisseur
015374
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
25.1 mm
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
29 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


