AGI Robur - Enrouleur et cordeau à tracer, longueur 15m, corps aluminium - 215002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de cordon - 15 m
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192150024
Réf. Sonepar
00079215002
Réf. Fournisseur
215002
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur de cordon:
15 m
matériau du boîtier/corps:
métal
Attache pour plat 5,0 - 7,0 et tube 30 - 35mm