AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire, 25,0 x 50,0 mm, complet - 019060

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire, 25,0 x 50,0 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 25 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190190602

Réf. Sonepar

00079019060

Réf. Fournisseur

019060

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

25 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

50 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

Disque à tronçonner l'inox. 230x1.9mm, alésage 22,2 mm, déporté