AGI Robur - Fer à souder à gaz, 30/70W - 384101

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Fer à souder à gaz, 30/70W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 70...70 W

  • durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz - 45 min

  • température max. - 450 °C

  • forme de pointe à souder - pointe de crayon

  • période de mise en température - 30 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193841013

Réf. Sonepar

00079384101

Réf. Fournisseur

384101

Marque

AGI Robur

puissance nominale:

70...70 W

durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz:

45 min

température max.:

450 °C

forme de pointe à souder:

pointe de crayon

période de mise en température:

30 s

diamètre de la pointe à souder:

0.8 mm

Fer à souder à gaz, 30/70W. Livré avec une panne droite 0,8mm. Fonctions fer à souder, chalumeau, air chaud.