AGI Robur - Foret HSS Jetmax 1,5 x 40 mm - 225203

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 1,5 x 40 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 1.5 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192252032

Réf. Sonepar

00079225203

Réf. Fournisseur

225203

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du foret:

1.5 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

40 mm

Foret HSS super rapide Jetmax 1,5 x 40 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.