AGI Robur - Foret HSS Jetmax 1 x 34 mm - 225201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 1 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192252018
Réf. Sonepar
00079225201
Réf. Fournisseur
225201
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
1 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
34 mm
Foret HSS super rapide Jetmax 1 x 34 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.


