Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret HSS Jetmax 13 x 151 mm - 225261

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 13 x 151 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 13 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192252612

Réf. Sonepar

00079225261

Réf. Fournisseur

225261

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

13 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

151 mm

Foret HSS super rapide Jetmax 13 x 151 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.