AGI Robur - Foret HSS Jetmax 3,2 x 65 mm - 225213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 3.2 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192252131
Réf. Sonepar
00079225213
Réf. Fournisseur
225213
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret:
3.2 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
65 mm
Foret HSS super rapide Jetmax 3,2 x 65 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.