AGI Robur - Foret HSS Jetmax 3,5 x 70 mm - 225217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 3.5 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192252179
Réf. Sonepar
00079225217
Réf. Fournisseur
225217
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret:
3.5 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
70 mm
Foret HSS super rapide Jetmax 3,5 x 70 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.