Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret HSS Jetmax 4,5 x 80 mm - 225227

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 4,5 x 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 4.5 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192252278

Réf. Sonepar

00079225227

Réf. Fournisseur

225227

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

4.5 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

80 mm

Foret HSS super rapide Jetmax 4,5 x 80 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.