AGI Robur - Foret HSS Jetmax 4,8 x 86 mm - 225229

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 4,8 x 86 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 4.8 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192252292

Réf. Sonepar

00079225229

Réf. Fournisseur

225229

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du foret:

4.8 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

86 mm

Foret HSS super rapide Jetmax 4,8 x 86 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.