AGI Robur - Foret HSS Jetmax 4 x 75 mm - 225219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 4 mm
longueur de coupe - 43 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté à l'acier - Oui
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192252193
Réf. Sonepar
00079225219
Réf. Fournisseur
225219
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
4 mm
longueur de coupe:
43 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
longueur totale:
75 mm


