AGI Robur - Foret HSS Jetmax 5 x 86 mm - 225233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 5 mm
longueur de coupe - 41 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté à l'acier - Oui
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192252339
Réf. Sonepar
00079225233
Réf. Fournisseur
225233
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
5 mm
longueur de coupe:
41 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
longueur totale:
86 mm


