AGI Robur - Foret HSS Jetmax 6,5 x 101 mm - 225241

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 6,5 x 101 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 6.5 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 101 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192252414

Réf. Sonepar

00079225241

Réf. Fournisseur

225241

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du foret:

6.5 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

101 mm

Foret HSS super rapide Jetmax 6,5 x 101 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.