Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret HSS Jetmax 6 x 93 mm - 225239

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 6 x 93 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 48 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté à l'acier - Oui

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192252391

Réf. Sonepar

00079225239

Réf. Fournisseur

225239

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

48 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

longueur totale:

93 mm

Foret HSS super rapide Jetmax 6 x 93 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.