AGI Robur - Foret HSS Jetmax 8 x 117 mm - 225247

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS Jetmax 8 x 117 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 8 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 117 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192252476

Réf. Sonepar

00079225247

Réf. Fournisseur

225247

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du foret:

8 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

117 mm

Foret HSS super rapide Jetmax 8 x 117 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.