AGI Robur - Foret HSS Jetmax 9,5 x 125 mm - 225253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 9.5 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192252537
Réf. Sonepar
00079225253
Réf. Fournisseur
225253
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
9.5 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
125 mm
Foret HSS super rapide Jetmax 9,5 x 125 mm. Pointe auto-centrante. Perçage des métaux, acier, aluminium, inox.


