AGI Robur - Foret HSS pro 1 x 34 mm - 262301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 1 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192623016
Réf. Sonepar
00079262301
Réf. Fournisseur
262301
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
1 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
34 mm
Foret HSS pro 1 x 34 mm. Perçage des métaux et du plastique.


