AGI Robur - Foret HSS pro 12,5 x 151 mm - 262324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du foret - 12.5 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 151 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192623245
Réf. Sonepar
00079262324
Réf. Fournisseur
262324
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
12.5 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
151 mm
Foret HSS pro 12,5 x 151 mm. Perçage des métaux et du plastique.


