Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret HSS pro 13,5 x 160 mm - 262326

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS pro 13,5 x 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 13.5 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192623269

Réf. Sonepar

00079262326

Réf. Fournisseur

262326

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

13.5 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

160 mm

Foret HSS pro 13,5 x 160 mm. Perçage des métaux et du plastique.