AGI Robur - Foret HSS pro 14,5 x 169 mm - 262328

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 14.5 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 169 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192623283
Réf. Sonepar
00079262328
Réf. Fournisseur
262328
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
14.5 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
169 mm
Foret HSS pro 14,5 x 169 mm. Perçage des métaux et du plastique.


