AGI Robur - Foret HSS pro 15,5 x 178 mm - 262330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 15.5 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 178 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192623306
Réf. Sonepar
00079262330
Réf. Fournisseur
262330
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
15.5 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
178 mm
Foret HSS pro 15,5 x 178 mm. Perçage des métaux et du plastique.


