AGI Robur - Foret HSS pro 17,5 x 184 mm - 262334

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS pro 17,5 x 184 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 17.5 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 184 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192623344

Réf. Sonepar

00079262334

Réf. Fournisseur

262334

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du foret:

17.5 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

184 mm

Foret HSS pro 17,5 x 184 mm. Perçage des métaux et du plastique.