AGI Robur - Foret HSS pro 18 x 191 mm - 262335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 18 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 191 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192623351
Réf. Sonepar
00079262335
Réf. Fournisseur
262335
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
18 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
191 mm
Foret HSS pro 18 x 191 mm. Perçage des métaux et du plastique.


