AGI Robur - Foret HSS pro 19 x 198 mm - 262337


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 19 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 198 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192623375
Réf. Sonepar
00079262337
Réf. Fournisseur
262337
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret:
19 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
198 mm
Foret HSS pro 19 x 198 mm. Perçage des métaux et du plastique.