AGI Robur - Foret HSS pro 20 x 205 mm - 262339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 20 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192623399
Réf. Sonepar
00079262339
Réf. Fournisseur
262339
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
20 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
205 mm
Foret HSS pro 20 x 205 mm. Perçage des métaux et du plastique.


