AGI Robur - Foret HSS pro 4,5 x 80 mm - 262308

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS pro 4,5 x 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 4.5 mm

  • longueur de coupe - 47 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 118 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192623085

Réf. Sonepar

00079262308

Réf. Fournisseur

262308

Marque

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

4.5 mm

longueur de coupe:

47 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe:

118 °

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

80 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Oui

Foret HSS pro 4,5 x 80 mm. Perçage des métaux et du plastique.