AGI Robur - Foret HSS pro 6,5 x 101 mm - 262312


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 6.5 mm
longueur de coupe - 63 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 118 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192623122
Réf. Sonepar
00079262312
Réf. Fournisseur
262312
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
6.5 mm
longueur de coupe:
63 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
101 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Oui