AGI Robur - Foret HSS, pro cobalt 2,5 x 57 mm - 262404


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 2.5 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
longueur totale - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192624044
Réf. Sonepar
00079262404
Réf. Fournisseur
262404
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret:
2.5 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
longueur totale:
57 mm
Foret HSS, pro cobalt 2,5 x 57 mm. Perçage de l'inox.