fin de vie

AGI Robur - Foret HSS, pro cobalt 3,2 x 65 mm - 262407

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS, pro cobalt 3,2 x 65 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 3.2 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

  • longueur totale - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192624075

Réf. Sonepar

00079262407

Réf. Fournisseur

262407

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du foret:

3.2 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

longueur totale:

65 mm

Foret HSS, pro cobalt 3,2 x 65 mm. Perçage de l'inox.