AGI Robur - Foret HSS, pro cobalt 4,1 x 75 mm - 262411

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret HSS, pro cobalt 4,1 x 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 4.1 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

  • longueur totale - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192624112

Réf. Sonepar

00079262411

Réf. Fournisseur

262411

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

4.1 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

longueur totale:

75 mm

Foret HSS, pro cobalt 4,1 x 75 mm. Perçage de l'inox.