AGI Robur - Foret HSS, pro cobalt 6,5 x 101 mm - 262421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 6.5 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
longueur totale - 101 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192624211
Réf. Sonepar
00079262421
Réf. Fournisseur
262421
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret:
6.5 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
longueur totale:
101 mm
Foret HSS, pro cobalt 6,5 x 101 mm. Perçage de l'inox.