AGI Robur - Foret maçonnerie 10 x 120 mm - 261071

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret maçonnerie 10 x 120 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 10 mm

  • adapté à la pierre - Oui

  • longueur totale - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192610719

Réf. Sonepar

00079261071

Réf. Fournisseur

261071

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du foret:

10 mm

adapté à la pierre:

Oui

longueur totale:

120 mm

Foret maçonnerie 10 x 120 mm. Perçage des matériaux de construction.