AGI Robur - Foret maçonnerie 12 x 150 mm - 261085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 12 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192610856
Réf. Sonepar
00079261085
Réf. Fournisseur
261085
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
12 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
150 mm
Foret maçonnerie 12 x 150 mm. Perçage des matériaux de construction.


