Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret maçonnerie 13 x 150 mm - 261093

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret maçonnerie 13 x 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 13 mm

  • adapté à la pierre - Oui

  • longueur totale - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192610931

Réf. Sonepar

00079261093

Réf. Fournisseur

261093

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

13 mm

adapté à la pierre:

Oui

longueur totale:

150 mm

Foret maçonnerie 13 x 150 mm. Perçage des matériaux de construction.