AGI Robur - Foret maçonnerie 14 x 150 mm - 261097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 14 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192610979
Réf. Sonepar
00079261097
Réf. Fournisseur
261097
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
14 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
150 mm
Foret maçonnerie 14 x 150 mm. Perçage des matériaux de construction.


