AGI Robur - Foret maçonnerie 3 x 70 mm - 261001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 3 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192610016
Réf. Sonepar
00079261001
Réf. Fournisseur
261001
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
3 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
70 mm
Foret maçonnerie 3 x 70 mm. Perçage des matériaux de construction.


