AGI Robur - Foret maçonnerie 5 x 85 mm - 261015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 5 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192610153
Réf. Sonepar
00079261015
Réf. Fournisseur
261015
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret:
5 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
85 mm
Foret maçonnerie 5 x 85 mm. Perçage des matériaux de construction.