AGI Robur - Foret maçonnerie 6 x 100 mm - 261025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 6 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192610252
Réf. Sonepar
00079261025
Réf. Fournisseur
261025
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre du foret:
6 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
100 mm
Foret maçonnerie 6 x 100 mm. Perçage des matériaux de construction.